Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung TV 15kg sw Fernseher ICA-LCD-104BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-B935J09
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-104BK
EAN/GTIN:
     8057685301498
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Wandhalterung TV 15kg sw Fernseher ICA-LCD-104BK
Weitere Informationen:
Breite:
116 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Fernseher
Höhe:
390 mm mm
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-15 - 15 °
Schwenkbereich:
180 - 180 °
Tiefe:
152 - 152 mm mm
Tragfähigkeit:
15 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,70*
€ 31,38*
€ 4,90*
ab € 27,88*
€ 36,81*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,93*
€ 39,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,27*
€ 41,19*
€ 6,90*
ab € 36,54*
€ 47,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.