Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung TV 25kg ws Fernseher ICA-LCD-2903WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-B935J40
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-2903WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Wandhalterung TV 25kg ws Fernseher ICA-LCD-2903WH
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Fernseher
Höhe:
57 mm mm
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-12 - 0 °
Schwenkbereich:
180 - 180 °
Tragfähigkeit:
25 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,76*
€ 24,62*
€ 6,78*
ab € 19,36*
€ 26,43*
€ 6,90*
ab € 19,29*
€ 26,44*
14 Tage
6
€ 6,29*
ab € 21,10*
€ 28,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,35*
€ 30,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-LCD-2923E
ab € 15,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.