Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für 1 LCD TV LED 23"-42" drehbar 3 Gelenke, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-2923E
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-2923E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Universalhalterung zur Befestigung eines LED / LCD-Fernsehers an der Wand, Einfach und schnell zu installieren, ideal für Heim-, Büro- und Geschäftsanwendungen. Voll bewegliche Wandhalterung mit einem Arm Der Aluminiumrahmen bietet Robustheit und behält gleichzeitig einen eleganten und modernen Stil bei. Einfache und schnelle Installation Merkmale Verstellbare Halterung für LCD-Fernseher 23-42 " Unterstützt VESA 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 200x100, 150x150, 200x200 mm Maximales unterstütztes Gewicht: 20 kg 3-Arm mit einer maximalen Verlängerung von bis zu 320 mm Technische Daten Neigung 3 / -10 ° Horizontale Ausrichtung: 180 ° Drehung um 90 ° Mindestabstand von der Wand: 44 mm Maximaler Abstand von der Wand: 320 mm Abmessungen: 206 x 44 mm Wandplatte, 44 - 320 mm Arm Farbe: Schwarz Packungsinhalt Wandhalterung für LCD-TVs für Fernseher Befestigungszubehör (Schrauben, Dübel ...) und Installationsanweisungen
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
3 ° | 10 °
Tragfähigkeit:
20 kg
Breite:
220 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
320.0 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-LCD-114
ab € 7,34*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-LCD-2903WH
ab € 17,86*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-PLB-147M
ab € 56,95*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-PLB-131L
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.