Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung TV 25kg sw Fernseher ICA-LCD-2923B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-B935J41
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-2923B
EAN/GTIN:
     8054529025343
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Wandhalterung TV 25kg sw Fernseher ICA-LCD-2923B
Weitere Informationen:
Breite:
151 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Fernseher
Höhe:
45 mm mm
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-15 - 15 °
Schwenkbereich:
-90 - 90 °
Tiefe:
54 - 382 mm mm
Tragfähigkeit:
25 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,60*
€ 21,70*
€ 6,78*
ab € 16,96*
€ 23,45*
€ 6,90*
ab € 16,97*
€ 23,46*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,60*
€ 26,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,64*
€ 26,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.