Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 50m H05RR-F 3x1,5mm IP44 4xSteckdosen Mit Tragerahmen HT280.S4.50KG315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel 50m H05RR-F 3x1,5mm IP44 4xSteckdosen Mit Tragerahmen
Kabeltrommel 50m H05RR-F 3x1,5mm IP44 4xSteckdosen Mit Tragerahmen
Artikel-Nr.:
     262-B936E17
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     32004325000
EAN/GTIN:
     4013046320045
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
Kabeltrommel 50m H05RR-F 3x1,5mm IP44 4xSteckdosen Mit Tragerahmen HT280.S4.50KG315
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Kabelbestückung:
H05RR-F
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel schill 50m, metall kabeltrommel, metall-kabeltrommel 50m, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,62*
€ 131,76*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 108,38*
€ 132,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,86*
€ 133,82*
3 Tage
5
€ 5,80*
ab € 109,50*
€ 134,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,09*
€ 153,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schill
32004000000
ab € 46,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.