| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-1448 Herst.-Nr.: 640 00 505 000 EAN/GTIN: 4013046640044 |
| |
|
| | |
| Schill Kabelaufroller 5m H05VV-F 5x1,5qmm FT 260.0505 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabelbestückung H05VV-F, Aderquerschnitt 1,5mm², Ader-Zahl 5, Anzahl der CEE-Dosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 5m, Automatisches Kabelaufrollen, Schutzart (IP) IP20, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Art des Netzanschlusses sonstige, Außenmantelfarbe mehrfarbig, Stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse, abschaltbare Arretierung, mit Flachschleifringen, mit Wand- und Deckenhalterung. Spiralfederantrieb für ca. 30.000 Arbeitsspiele, Flachschleifringe 16 A, 250/380 V, mit Universalhalter und Kabelstopper Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | H05VV-F | Aderquerschnitt: | 1.5 mm² | Ader-Zahl: | 5 | Anzahl der CEE-Dosen: | 0 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 | Länge der Leitung: | 5 m | Mit Tragerahmen: | Nein | Automatisches Kabelaufrollen: | Ja | Mit thermischem Schutz: | Nein | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schill kabelaufroller, Automatik-Kabelaufroller, Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,06* | € 209,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,70* | € 210,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 178,11* | € 211,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,55* | € 215,90* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 189,39* | € 223,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|