Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller 5m H05VV-F 5x1,5qmm FT 260.0505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller 5m H05VV-F 5x1,5qmm FT 260.0505
Kabelaufroller 5m H05VV-F 5x1,5qmm FT 260.0505
Artikel-Nr.:
     6012-46217694
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     64000505000
EAN/GTIN:
     4013046640044
Suchbegriffe:
H05VV-F
Kabelaufroller
h05vv-f 5g1,5
kabelaufroller 5m

Kabelaufroller 5m H05VV-F 5x1,5qmm FT 260.0505

Stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse, abschaltbare Arretierung, mit Flachschleifringen, mit Wand- und Deckenhalterung. Spiralfederantrieb für ca. 30.000 Arbeitsspiele, Flachschleifringe 16 A, 250/380 V, mit Universalhalter und Kabelstopper
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05VV-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
5 m
Mit Tragerahmen:
nein
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schill kabelaufroller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,18*
€ 210,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,05*
€ 211,45*
€ 5,95*
ab € 178,52*
€ 212,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 182,35*
€ 217,04*
3 Tage
4
€ 5,80*
ab € 190,29*
€ 225,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schill
64000308000
ab € 160,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.