Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backblech anth f.Herd 410x470x45mm Geeignet für Herd Zubehör Z12CB10A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Z12CB10A0, Backblech
Z12CB10A0, Backblech
Z12CB10A0, Backblech
Z12CB10A0, Backblech
Z12CB10A0, Backblech
Z12CB10A0, Backblech
Artikel-Nr.:
     262-C001B85
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z12CB10A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Backblech anth f.Herd 410x470x45mm Geeignet für Herd Zubehör Z12CB10A0
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backblech
Breite:
470 mm
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Geeignet für Herd:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Grundfarbe:
anthrazit
Höhe:
45 mm
Länge:
410 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, Backofen-Rost, Backofenrost, backofenrost neff, backofen rost, Backauszug, Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Ergänzungskomponente Herd/Mikrowelle, Fettpfanne, Kombirost
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,46*
€ 40,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,55*
€ 40,95*
€ 3,90*
ab € 32,41*
€ 42,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,35*
€ 43,24*
€ 3,50*
ab € 51,66*
€ 65,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.