Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff Z12CB10A0 Backofenrost und Backblech Backofen Rechteckig (Z12CB10A0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2782277
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z12CB10A0
EAN/GTIN:
     4242004182870
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Hauptmerkmale

Funktionen  
Vorgesehene Verwendung  Backofen
Form  Rechteckig
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,16 kg
Verpackungsbreite  470 mm
Verpackungstiefe  430 mm
Verpackungshöhe  45 mm
Paketgewicht  1,5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Vorgesehene Verwendung:
Backofen
Form:
Rechteckig
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
470 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, Backofen-Rost, Backofenrost, backofenrost neff, backofen rost, neff, z12cb10a0, backblech, backöfen, backofenrost, backofen, rechteckig, backfen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,46*
€ 40,84*
€ 5,95*
ab € 31,55*
€ 40,95*
€ 3,90*
ab € 32,41*
€ 42,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,35*
€ 43,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,66*
€ 65,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.