Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-59973549 Herst.-Nr.: Z12CB10A0 EAN/GTIN: 4242004182870 |
| |
|
| | |
| Backblech Z12CB10A0 Z12CB10A0 Backblech, emailliert, anthrazit Material: emailliertes Metall Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Maße des Zubehörs (HxBxT): 30 mm x 455 mm x 375 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Backblech | Geeignet für Herde: | ja | Geeignet für Mikrowellengeräte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,46* | € 40,84* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,55* | € 40,95* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,41* | € 42,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,35* | € 43,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,66* | € 65,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|