Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Strahler
>
Artikel
LED-UpDown Leuchte 6W 3000K edst Konv IP44 105x105x105mm 692374
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C017A81
Hersteller:
Albert
Herst.-Nr.:
692374
EAN/GTIN:
4007235923742
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-UpDown Leuchte 6W 3000K edst Konv IP44 105x105x105mm 692374
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
UP and Down
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
105 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
3 - 3 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
105 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
105 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
6 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Albert Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
anbauleuchte 3000k
,
anbauleuchte
,
anbauleuchte ip 44
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 210,76*
€ 251,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 212,75*
€ 251,74*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 252,88*
€ 252,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 214,19*
€ 253,60*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 226,63*
€ 267,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,74*
€ 299,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-UpDown Leuchte 6W 3000K 330lm edst Konv IP44 150x120x95mm 692336
Albert
692336
ab € 231,25*
Ähnlich
LED-Wandstrahler 3000K, edelstahl 692412
Gebr. Albert
692412
ab € 312,01*
Ähnlich
LED-Wandstrahler 3000K, edelstahl 692413
Gebr. Albert
692413
ab € 300,79*
Ähnlich
LED-Wandstrahler edelstahl 692414
Gebr. Albert
692414
ab € 301,64*
Ähnlich
Wandstrahler eds 2xLED 3W breit/breit 692337
Gebr. Albert
692337
ab € 221,87*
Ähnlich
Wandstrahler eds 2xLED 3W eng/eng 692335
Gebr. Albert
692335
ab € 246,12*
Ähnlich
Wandstrahler eds 2xLED breit/breit 692375
Gebr. Albert
692375
ab € 213,57*
Ähnlich
Wandstrahler eds 2xLED eng/eng 692373
Gebr. Albert
692373
ab € 237,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen