Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandstrahler 3000K, edelstahl 692412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandstrahler 3000K, edelstahl 692412
LED-Wandstrahler 3000K, edelstahl 692412
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-28704275
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692412
EAN/GTIN:
     4007235924121
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

LED-Wandstrahler 3000K, edelstahl 692412

Albert-Wandstrahler 692412\nmit 2-seitigem Lichtaustritt, oben und unten eng, aus Edelstahl mit Linsenoptik. Montageplatte aus Aluminiumguss Eingerichtet für 2 x LED 6,7 W, je 600 lm, 3000 IP 44 - Schutzklasse : 140 x 155 x 150 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 348,63*
€ 348,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 312,01*
€ 362,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 312,83*
€ 362,61*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 312,03*
€ 364,47*
Frei Haus
ab € 312,85*
€ 365,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,04*
€ 430,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,68*
€ 429,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,38*
€ 407,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,54*
€ 401,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,01*
€ 371,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692336
ab € 231,25*
Ähnlich
Albert
692374
ab € 210,76*
Ähnlich
Gebr. Albert
692413
ab € 300,79*
Ähnlich
Gebr. Albert
692414
ab € 301,64*
Ähnlich
Gebr. Albert
692337
ab € 221,87*
Ähnlich
Gebr. Albert
692335
ab € 246,12*
Ähnlich
Gebr. Albert
692375
ab € 213,57*
Ähnlich
Gebr. Albert
692373
ab € 237,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.