Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandstrahler 3000K, edelstahl 692413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandstrahler 3000K, edelstahl 692413
LED-Wandstrahler 3000K, edelstahl 692413
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-38704276
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692413
EAN/GTIN:
     4007235924138
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandstrahler 3000K, edelstahl 692413

Wandstrahler Typ Nr. 2413\nEdelstahl, Lichtaustritt eng/breit, mit 2 x LED 6,7 W, je 600 lm, 3000 K, mit integriertem Konverter AC/DC Sicherheitsglas klar,
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 342,75*
€ 342,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 300,92*
€ 352,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 300,79*
€ 353,30*
Frei Haus
ab € 304,39*
€ 356,18*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 308,91*
€ 359,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,72*
€ 419,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,52*
€ 415,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,25*
€ 396,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,86*
€ 390,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,92*
€ 358,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692336
ab € 231,25*
Ähnlich
Albert
692374
ab € 210,76*
Ähnlich
Gebr. Albert
692412
ab € 312,01*
Ähnlich
Gebr. Albert
692414
ab € 301,64*
Ähnlich
Gebr. Albert
692337
ab € 221,87*
Ähnlich
Gebr. Albert
692335
ab € 246,12*
Ähnlich
Gebr. Albert
692375
ab € 213,57*
Ähnlich
Gebr. Albert
692373
ab € 237,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.