Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstrahler eds 2xLED breit/breit 692375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandstrahler eds 2xLED breit/breit 692375
Wandstrahler eds 2xLED breit/breit 692375
Artikel-Nr.:
     3517I-18762937
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692375
EAN/GTIN:
     4007235923759
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandstrahler eds 2xLED breit/breit 692375

Albert-Wandstrahler 692375\nmit 2-seitigem Lichtaustritt, oben und unten breit, aus Aluminiumguss und Edelstahlmit Linsenoptik und Sicherheitsglas klar Eingerichtet für 2 x LED 3 Watt, 330 lm, 3000 integriertem Konverter und Montageplatte Farbe: Edelstahl Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 105 mm x 105 mm x 105 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 243,00*
€ 243,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,57*
€ 253,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 214,17*
€ 253,64*
Frei Haus
ab € 214,65*
€ 255,51*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,94*
€ 258,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,07*
€ 298,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692336
ab € 231,25*
Ähnlich
Albert
692374
ab € 210,76*
Ähnlich
Gebr. Albert
692412
ab € 312,01*
Ähnlich
Gebr. Albert
692413
ab € 300,79*
Ähnlich
Gebr. Albert
692414
ab € 301,64*
Ähnlich
Gebr. Albert
692337
ab € 221,87*
Ähnlich
Gebr. Albert
692335
ab € 246,12*
Ähnlich
Gebr. Albert
692373
ab € 237,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.