Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaustrahler 11W 3000K 1040lm Konv sw mt 1LED Alu IP20 RF:hochglänzend 3Ph 3ßENOLACTRACKSCHWARZ3000K55°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Enola C Track
SLV Enola C Track
SLV Enola C Track
Artikel-Nr.:
     262-C040F49
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152430
EAN/GTIN:
     4024163137492
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Anbaustrahler 11W 3000K 1040lm Konv sw mt 1LED Alu IP20 RF:hochglänzend 3Ph 3ßENOLACTRACKSCHWARZ3000K55°
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
3-Phasen-Adapter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend
Außendurchmesser:
100 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1040 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
107 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 - 0 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
11 - 11 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
173 mm mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
75 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
1040 - 1040 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
11 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
lackiert
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
hochglänzend
Reflektorfarbe:
Silber
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, bühnenscheinwerfer, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaustrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 73,14*
€ 90,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,18*
€ 97,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,19*
€ 100,96*
€ 5,00*
ab € 85,42*
€ 104,83*
€ 8,50*
ab € 106,20*
€ 106,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
149388
ab € 33,23*
Ähnlich
SLV
152020
ab € 52,04*
Ähnlich
SLV
152010
ab € 30,12*
Ähnlich
SLV
151850
ab € 45,48*
Ähnlich
SLV
151830
ab € 64,66*
Ähnlich
SLV
151810
ab € 21,91*
Ähnlich
SLV
151800
ab € 38,89*
Ähnlich
SLV
143960
ab € 51,97*
Ähnlich
SLV
1002110
ab € 28,49*
Ähnlich
SLV
152431
ab € 73,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.