Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Enola B Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Enola B Track
SLV Enola B Track
SLV Enola B Track
SLV Enola B Track
SLV Enola B Track
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92863416
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
113 mm
Höhe
120 mm
Durchmesser
67 mm
Gewicht
370 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1-phasen schienensystem-strahler
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143010
ab € 14,50*
Zubehör
SLV
143430
ab € 28,74*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,80*
Zubehör
SLV
143050
ab € 6,79*
Zubehör
SLV
143040
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
143030
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143130
ab € 1,83*
Zubehör
SLV
1001861
ab € 31,86*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
143100
ab € 7,25*
Zubehör
SLV
143090
ab € 2,93*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,18*
Zubehör
SLV
143390
ab € 13,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.