Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75qmm 8mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen gr AI0,75-8GYS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C121H02
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200105
EAN/GTIN:
     4055626043029
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
Aderendhülse 0,75qmm 8mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen gr AI0,75-8GYS1
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
18
Bandware:
ja
Bauform:
Standard
Farbe:
grau
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Gesamtlänge:
14 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse isoliert, aderendhülsen 0,75 mm² grau, Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,01246*
€ 0,01756*
14 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0126*
€ 0,0176*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01296*
€ 0,01836*
Lager 262
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01311*
€ 0,01841*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0137*
€ 0,0192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01841*
€ 0,02191
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01821*
€ 0,02167
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01311*
€ 0,0156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200101
ab € 199,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.