Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,75-8 gr 0,75- 8 GY S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,75-8 gr 0,75- 8 GY S1
Aderendhülse AI 0,75-8 gr 0,75- 8 GY S1
Artikel-Nr.:
     3517A-68259904
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200105
EAN/GTIN:
     4055626043029
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau

Aderendhülse AI 0,75-8 gr 0,75- 8 GY S1

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: grau, Anzahl der Streifen: 10, Anzahl der Hülsen pro Streifen: 50
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,01246*
€ 0,01756*
14 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0126*
€ 0,0176*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01296*
€ 0,01836*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01311*
€ 0,01841*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0137*
€ 0,0192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01836*
€ 0,02185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01816*
€ 0,02161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01296*
€ 0,01542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200101
ab € 199,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.