Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,75-8 gr AI 0,75- 8 GY S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S40584160
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200105
EAN/GTIN:
     4055626043029
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
Bauform Standard, Nennquerschnitt 0,75mm², Hülsenlänge 8mm, Isoliert, Werkstoff der Isolation Polypropylen (PP), Halogenfrei, Farbe grau, Werkstoff Kupfer, Oberflächenschutz verzinnt, Bandware, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse isoliert, aderendhülsen 0,75 mm² grau, Endhülse, Hülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,01246*
€ 0,01756*
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0126*
€ 0,0176*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01296*
€ 0,01836*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01311*
€ 0,01841*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0137*
€ 0,0192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200101
ab € 199,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.