Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x230x2000mm cws unbeh LF-K 11000qmm RAL9001 HKL60230.6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-C148E00
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126298932
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 60x230x2000mm cws unbeh LF-K 11000qmm RAL9001 HKL60230.6
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
4
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
230 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
11000 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,00*
€ 46,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,30736*
€ 46,76736*
€ 3,90*
ab € 35,99*
€ 48,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,7626*
€ 102,7126*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,76736*
€ 55,65316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,08736*
€ 54,84396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,73736*
€ 52,04746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,73736*
€ 50,85746
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,07736*
€ 50,07206
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,30736*
€ 42,01576
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 17,65368* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,07*
Ähnlich
HKL
ab € 2,88*
Ähnlich
HKL
ab € 3,25*
Ähnlich
HKL
ab € 3,07*
Ähnlich
HKL
ab € 12,94*
Ähnlich
HKL
4011126211320
ab € 13,07974*
Ähnlich
HKL
ab € 5,71661*
Ähnlich
HKL
ab € 5,77661*
Ähnlich
HKL
ab € 19,59*
Ähnlich
HKL
ab € 19,50*
Ähnlich
HKL
ab € 22,57*
Ähnlich
HKL
ab € 21,6488*
Ähnlich
HKL
ab € 26,98942*
Ähnlich
HKL
ab € 26,91942*
Ähnlich
HKL
4011126211290
ab € 8,61348*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.