Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x107x2000mm stgr unbeh LF-K 5100qmm RAL7030 HKL60110.1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungsführungskanal Kst 60x107x2000mm stgr unbeh LF-K 5100qmm RAL7030
Leitungsführungskanal Kst 60x107x2000mm stgr unbeh LF-K 5100qmm RAL7030
Artikel-Nr.:
     262-C148E21
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126211443
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 60x107x2000mm stgr unbeh LF-K 5100qmm RAL7030 HKL60110.1
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
107 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5100 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, installationskanal ral 7030, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 5,77661*
€ 8,09661*
2
€ 5,00*
ab € 5,84*
€ 8,19*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 5,8938*
€ 8,4003*
4 Tage
134
2
€ 6,95*
ab € 5,9842*
€ 8,4826*
2
€ 3,90*
ab € 6,615*
€ 9,275*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,09661*
€ 9,63497
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,71661*
€ 9,18277
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,43661*
€ 8,84957
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,14661*
€ 8,50447
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,77661*
€ 6,87417
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,77661* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 16,19322* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,07*
Ähnlich
HKL
ab € 2,88*
Ähnlich
HKL
ab € 3,25*
Ähnlich
HKL
ab € 3,07*
Ähnlich
HKL
ab € 12,94*
Ähnlich
HKL
4011126211320
ab € 13,07974*
Ähnlich
HKL
ab € 5,71661*
Ähnlich
HKL
ab € 19,59*
Ähnlich
HKL
ab € 19,50*
Ähnlich
HKL
ab € 22,57*
Ähnlich
HKL
ab € 21,6488*
Ähnlich
HKL
ab € 26,98942*
Ähnlich
HKL
ab € 26,91942*
Ähnlich
HKL
ab € 35,00*
Ähnlich
HKL
4011126211290
ab € 8,61348*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.