Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 40x62x2000mm cws unbeh LF-K 1700qmm RAL9001 HKL4060.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 40 x 62 x 2.000 mm, cremeweiß
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 40 x 62 x 2.000 mm, cremeweiß
Artikel-Nr.:
     262-C148E14
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126211337
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 40x62x2000mm cws unbeh LF-K 1700qmm RAL9001 HKL4060.6
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
62 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1700 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 9,80*
ab € 3,25*
€ 4,92*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,39*
€ 6,50*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,50234*
€ 6,66234*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,98*
€ 7,33*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,61*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66234*
€ 7,92818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26234*
€ 7,45218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01234*
€ 7,15468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80234*
€ 6,90478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44234*
€ 6,47638
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50234*
€ 5,35778
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,25117* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,07*
Ähnlich
HKL
ab € 2,88*
Ähnlich
HKL
ab € 3,07*
Ähnlich
HKL
ab € 12,94*
Ähnlich
HKL
4011126211320
ab € 13,07974*
Ähnlich
HKL
ab € 5,71661*
Ähnlich
HKL
ab € 5,77661*
Ähnlich
HKL
ab € 19,59*
Ähnlich
HKL
ab € 19,50*
Ähnlich
HKL
ab € 22,57*
Ähnlich
HKL
ab € 21,6488*
Ähnlich
HKL
ab € 26,98942*
Ähnlich
HKL
ab € 26,91942*
Ähnlich
HKL
ab € 35,00*
Ähnlich
HKL
4011126211290
ab € 8,61348*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.