Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x190x2000mm stgr unbeh LF-K 9000qmm RAL7030 HKL60190.1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-C148E27
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126211382
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 60x190x2000mm stgr unbeh LF-K 9000qmm RAL7030 HKL60190.1
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
4
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
190 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
9000 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hkl installationskanal, installationskanal, installationskanal ral 7030, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,11942*
€ 36,62942*
€ 5,46*
ab € 27,62*
€ 37,20*
€ 3,90*
ab € 28,50*
€ 38,25*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 33,63*
€ 44,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,1724*
€ 83,5624*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,62942*
€ 43,58901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,99942*
€ 42,83931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,72942*
€ 41,32801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,89942*
€ 39,15031
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,38942*
€ 38,54341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,11942*
€ 32,27211
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 13,55971* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,07*
Ähnlich
HKL
ab € 2,89*
Ähnlich
HKL
ab € 3,25*
Ähnlich
HKL
ab € 3,07*
Ähnlich
HKL
ab € 12,96*
Ähnlich
HKL
4011126211320
ab € 13,09974*
Ähnlich
HKL
ab € 11,44322*
Ähnlich
HKL
ab € 8,93*
Ähnlich
HKL
ab € 19,53*
Ähnlich
HKL
ab € 19,58*
Ähnlich
HKL
ab € 22,57348*
Ähnlich
HKL
ab € 21,6188*
Ähnlich
HKL
ab € 27,14942*
Ähnlich
HKL
ab € 35,16*
Ähnlich
HKL
4011126211290
ab € 8,61348*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.