Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger 4Ports Wandmont Schirm RAL9010 43,6x85x110mm 130861-0402-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-C229B46
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-0402-E
EAN/GTIN:
     4250184132998
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Modulträger 4Ports Wandmont Schirm RAL9010 43,6x85x110mm 130861-0402-E
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
85 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
4
Geschirmt:
ja
Höhe:
43.6 mm mm
Montageart:
Wandmontage
RAL-Nummer:
9010
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Tiefe:
110 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, RJ45 Steckverbinder, modulare patchpanel, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
€ 6,40*
ab € 17,75*
€ 22,95*
4 Tage
19
€ 4,95*
ab € 18,55*
€ 24,00*
€ 5,00*
ab € 18,78*
€ 24,15*
€ 4,99*
ab € 18,81*
€ 24,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,46*
€ 29,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130 910-I
ab € 3,30*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,84*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
ab € 126,04*
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,18*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,821*
Zubehör
Metz Connect
130861-1202-E
ab € 29,96*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 17,72*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-00-RW-I
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.