Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung MT 12A 500V AC 10x38mm Keramik 3NW6006-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keramiksicherung MT 12A 500V AC 10x38mm Keramik
Keramiksicherung MT 12A 500V AC 10x38mm Keramik
Artikel-Nr.:
     262-C261C93
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW60061
EAN/GTIN:
     4001869061511
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung MT 12A 500V AC 10x38mm Keramik 3NW6006-1
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
100 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
12 A
Betriebsfrequenz:
45 - 62 Hz
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Größe:
10x38 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.4 W
Spannungsart:
AC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,371*
€ 3,251*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,26*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,44*
€ 3,34*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,42*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,52*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW70134
ab € 5,09*
Sonstiges
Siemens
3NW70144
ab € 9,95*
Sonstiges
Siemens
3NW7013
ab € 4,42*
Sonstiges
Siemens
3NW7014
ab € 7,90*
Sonstiges
Siemens
3NW7053
ab € 8,87*
Sonstiges
Siemens
3NW7054
ab € 21,10*
Sonstiges
Siemens
3NW70244
ab € 19,40*
Sonstiges
Siemens
3NW70234
ab € 11,82*
Sonstiges
Siemens
3NW7024
ab € 15,56*
Sonstiges
Siemens
3NW7023
ab € 10,12*
Sonstiges
Siemens
3NW70331
ab € 43,70*
Sonstiges
Siemens
3NW7033
ab € 14,65*
Sonstiges
Siemens
3NW70341
ab € 61,37*
Sonstiges
Siemens
3NW7431
ab € 39,48*
Sonstiges
Siemens
3NW7034
ab € 23,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.