Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
Wechselschalter
>
Artikel
Wechselschalter grbl-gn ocean AP IP44 1f mt 10AX 2601/6W-53
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Busch Jäger
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-C309D73
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
2CKA001085A1603
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wechselschalter grbl-gn ocean AP IP44 1f mt 10AX 2601/6W-53
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtungsfunktion:
Textfeld
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
0 mm
Farbe:
grau/blau-grün
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
74 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Wechselschalter
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Busch-Jaeger PG:13 Basis AP-WG
Weitere Suchbegriffe:
Wippenschalter
,
Wippschalter
,
busch jäger wechselschalter ip44
,
aufputzschalter ip44
,
aufputzschalter
,
Ausschalter 2-polig
,
Ausschalter mit Meldeleuchte
,
Ausschalter mit Signallampe
,
Doppelwechselschalter
,
Drehschalter
,
Drehstromschalter
,
Dreipoliger Schalter
,
EIN/AUS-Schalter
,
Einbau-Ausschalter
,
Einbauschalter
,
Einbauschalter für Verteilungen
,
Einschalter
,
Gruppenschalter
,
Hauptschalter
,
Heizungsnotschalter
,
Heizungsschalter
,
Installationsschalter
,
Jalousieschalter für Verteilungen
,
Kontroll-Drehschalter
,
Kontroll-Heizung Notschalter
,
Kontrollschalter
,
Kontrollwechselschalter
,
Kontroll-Wippschalter
,
Kreuzschalter
,
Kreuzschaltereinsatz
,
Kreuzschaltergeräteeinsatz
,
Modularer Einbauschalter
,
Schalter
,
Schaltereinsatz
,
Schlüsselschalter
,
Serienschalter
,
Serienschalter-Einsatz
,
Universalschalter
,
Wechsel-/Wechselschalter
,
Wippschalter-Einsatz
,
Zugschalter
,
Zweipoliger Schalter
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
2 Tage
323
1
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 10,46*
Lager 5497
2 Tage
11
1
€ 4,98*
ab € 7,88*
€ 10,49*
Lager 1886
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 8,00*
€ 10,65*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 11,17*
Lager 4981
3 Tage
2644
1
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 11,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Kreuzschalter)
Busch-Jaeger
1085-0-1604
ab € 13,33*
Ähnlich
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Kreuzschalter)
Busch-Jaeger
1085-0-1620
ab € 13,99*
Ähnlich
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Serienschalter)
Busch-Jaeger
1085-0-1606
ab € 13,76*
Ähnlich
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Serienschalter)
Busch-Jaeger
1085-0-1621
ab € 14,13*
Ähnlich
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Wechselschalter)
Busch-Jaeger
1085-0-1628
ab € 8,32*
Ähnlich
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Wechselschalter), 2-polig
Busch-Jaeger
1085-0-1605
ab € 14,32*
Ähnlich
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Wechselschalter), 2-polig
Busch-Jaeger
1085-0-1627
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen