Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchschalter ws autark Netzbetr opt Standalone ORS142EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchschalter Optisch Ex-Ausführung ORS 142 Ex
Rauchschalter Optisch Ex-Ausführung ORS 142 Ex
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     262-C353D30
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     5000590-0201
EAN/GTIN:
     4260432550597
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
hekatron rauchmelder optisch
rauchmelder
Rauchschalter ws autark Netzbetr opt Standalone ORS142EX
Weitere Informationen:
Batterielebensdauer:
0 J
Breite:
123 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
66 mm
Kabeleinführung:
Seite
Länge:
420 mm
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Mit Spannungsanzeige:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Rauchschalter:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
ja
Versorgungsspannung DC:
20 - 28 V
Wirkprinzip:
optisch
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder hekatron, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 530,84*
€ 605,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 549,29*
€ 622,03*
Frei Haus
ab € 568,47*
€ 644,45*
Frei Haus
ab € 576,19*
€ 650,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,72*
€ 674,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,03*
€ 740,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,07*
€ 730,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,71*
€ 700,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,54*
€ 683,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,29*
€ 653,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.