| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66751045 Herst.-Nr.: 5000590-0201 EAN/GTIN: 4260432550597 |
| | |
|
| | |
| Rauchschalter Optisch Ex-Ausführung ORS 142 Ex Optischer Rauchschalter zum Einsatz in Feststellanlagen oder anderen Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2 und 22 gemäß ATEX. Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | optisch | Separater Sockel notwendig: | nein | Primärstromversorgung: | Netzbetrieb | Versorgungsspannung: | 20..28 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Mit Spannungsanzeige: | ja | Montageart: | Aufbau | Selbstklebend: | nein | Geeignet für Kanalbefestigung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 530,84* | € 605,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 549,29* | € 622,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 568,47* | € 644,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 576,19* | € 650,53* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 595,72* | € 674,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|