Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hekatron Vertriebs Rauchschalter Optisch Ex-Ausführung ORS 142 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-333330
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     5000590-0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
hekatron rauchmelder optisch
rauchmelder
Hekatron Vertriebs Rauchschalter Optisch Ex-Ausführung ORS 142 Ex Wirkprinzip optisch, Primärstromversorgung Netzbetrieb, Versorgungsspannung 20 ...

28V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Mit Spannungsanzeige, Montageart Aufbau, Mit Sockel, Länge 420mm, Breite 123mm, Höhe 66mm, Farbe sonstige, Rauchschalter, Kabeleinführung Seite, Schutzart (IP) IP54, Explosionsgeprüfte Ausführung, Optischer Rauchschalter inkl.

Sockel für den Einsatz in den Ex-Zonen 1 und 2.

Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
optisch
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Versorgungsspannung:
20 V | 28 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Montageart:
Aufbau
Mit Sockel:
Ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Länge:
420 mm
Breite:
123 mm
Höhe:
66 mm
Farbe:
sonstige
Rauchschalter:
Ja
Kabeleinführung:
Seite
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
VdS anerkannt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder hekatron, Brandmelder, Optischer Rauchmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 530,84*
€ 605,11*
€ 5,95*
ab € 549,29*
€ 622,03*
Frei Haus
ab € 568,47*
€ 644,45*
Frei Haus
ab € 576,19*
€ 650,53*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,72*
€ 674,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,90*
€ 803,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,07*
€ 792,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,81*
€ 762,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,11*
€ 743,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,72*
€ 708,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.