Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchschalter Optisch Ex-Ausführung ORS 142 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchschalter Optisch Ex-Ausführung ORS 142 Ex
Rauchschalter Optisch Ex-Ausführung ORS 142 Ex
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-66751045
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     5000590-0201
EAN/GTIN:
     4260432550597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
hekatron rauchmelder optisch
rauchmelder

Rauchschalter Optisch Ex-Ausführung ORS 142 Ex

Optischer Rauchschalter zum Einsatz in Feststellanlagen oder anderen Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2 und 22 gemäß ATEX.
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
optisch
Separater Sockel notwendig:
nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Versorgungsspannung:
20..28 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
ja
Montageart:
Aufbau
Selbstklebend:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder hekatron, Brandmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 530,54*
€ 604,67*
€ 5,95*
ab € 546,86*
€ 621,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 566,53*
€ 644,09*
Frei Haus
ab € 575,29*
€ 650,18*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,17*
€ 674,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,09*
€ 766,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,26*
€ 751,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,78*
€ 724,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,90*
€ 706,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,53*
€ 674,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.