Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschalter 10W sw Wippe 230V 924.051


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnurschalter 10W sw Wippe 230V
Schnurschalter 10W sw Wippe 230V
Artikel-Nr.:
     262-C391A40
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.051
EAN/GTIN:
     4016514015771
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Schnurschalter 10W sw Wippe 230V 924.051
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
schwarz
Leistung:
10 - 10 W
Nennspannung:
230 V V
Nennstrom:
10 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, ausschalter 2 polig, ausschalter, wechselschalter schwarz, Dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,68*
€ 9,34*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 9,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 6,86*
€ 9,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 9,83*
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 7,14*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.