Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschalter 10W ws Wippe 230V 924.052


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 924.052 Elektroschalter Wippschalter 2P Weiß
Bachmann 924.052 Elektroschalter Wippschalter 2P Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C391A41
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.052
EAN/GTIN:
     4016514015788
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Schnurschalter 10W ws Wippe 230V 924.052
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
weiß
Leistung:
10 - 10 W
Nennspannung:
230 V V
Nennstrom:
10 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter 2 polig, ausschalter, Dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 4,99*
ab € 6,43*
€ 9,03*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,83*
€ 9,61*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 6,86*
€ 9,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 9,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,32*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.