Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset sw Alu H19mm EUTRACPENDELCLIPSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Pendelclip
SLV Pendelclip
SLV Pendelclip
Artikel-Nr.:
     262-C469F07
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
pendelaufhängung stromschiene
Befestigungsset sw Alu H19mm EUTRACPENDELCLIPSCHWARZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
19 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,84*
€ 6,84*
€ 8,50*
ab € 4,73*
€ 6,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 7,67*
€ 5,46*
ab € 5,50*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
145720
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.