Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUTRAC Pendelclip für 3-Phasen HV-Schiene, M13 Gewinde, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EUTRAC Pendelclip für 3-Phasen HV-Schiene, M13 Gewinde, schwarz
EUTRAC Pendelclip für 3-Phasen HV-Schiene, M13 Gewinde, schwarz
EUTRAC Pendelclip für 3-Phasen HV-Schiene, M13 Gewinde, schwarz
EUTRAC Pendelclip für 3-Phasen HV-Schiene, M13 Gewinde, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-145730
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     145730
EAN/GTIN:
     4024163123020
Suchbegriffe:
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
pendelaufhängung stromschiene

EUTRAC Pendelclip für 3-Phasen HV-Schiene, M13 Gewinde, schwarz

  • Größe: L∕ B∕ H: 50∕ 3,6∕ 1,9 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,04 kg
  • Für Abhängung durch Seil- oder Pendelabhängung.
  • Material: aluminium
  • Marke: Eutrac
  • Artikelnummer: 145730
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nur für EUTRAC 3 Phasen Stromschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,84*
€ 6,84*
€ 8,50*
ab € 4,73*
€ 7,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,58*
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 7,83*
€ 5,00*
ab € 5,50*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
145720
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.