Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelclip für Stromschiene 145730


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelclip für Stromschiene 145730
Pendelclip für Stromschiene 145730
Artikel-Nr.:
     3517A-57758073
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145730
EAN/GTIN:
     4024163123020
Suchbegriffe:
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
pendelaufhängung stromschiene

Pendelclip für Stromschiene 145730

Pendelclip für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen erhältliche Verbinder verfügt über ein M13 Innengewinde zur Aufnahme der Seil-. bzw. Pendelabhängung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,84*
€ 6,84*
€ 8,50*
ab € 4,73*
€ 6,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,45*
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 7,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,50*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
145720
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.