Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Gewindemuffe Metall fvz hfr Ø68mm SVM63WDN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Artikel-Nr.:
     262-C499E72
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046560
EAN/GTIN:
     4012195782025
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe
Stahl-Gewindemuffe Metall fvz hfr Ø68mm SVM63WDN
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
68 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, Installationsrohr Muffe, Muffe für Installationsrohre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,8365*
€ 75,0865*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,93*
€ 76,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 64,579*
€ 82,379*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,2995*
€ 83,3095*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,0405*
€ 95,4005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,4005*
€ 113,5266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,5705*
€ 111,3489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,3005*
€ 105,0776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,6205*
€ 103,0784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,0405*
€ 90,4882
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,2081* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.