Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO SVM63W DN Stapa Gewindemuffe M63x1,5 St FT 2046560


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M63x1,5 Stahl zink / nickelbeschichtet
Artikel-Nr.:
     986-3496246
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046560
EAN/GTIN:
     4012195782025
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
Gewinde
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
false
Oberfläche gebürstet:
false
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Oberfläche poliert:
false
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe obo, stapa gewindemuffe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,9865*
€ 75,0965*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,08*
€ 76,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 64,729*
€ 82,349*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,4595*
€ 83,2695*
€ 5,95*
ab € 75,5005*
€ 95,1505*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,349*
€ 97,99531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,409*
€ 96,87671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,839*
€ 91,43841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,189*
€ 88,28491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,729*
€ 77,02751
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,9458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.