| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C504E37 Herst.-Nr.: 012940 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hand-Haartrockner 1200W ws 3stuf HFTW12R Weitere Informationen: | | Anschlusswert: | 1200 W | Anzahl der Bürstenaufsätze: | 0 | Anzahl der Leistungsstufen: | 3 | Ausführung: | Hand-Haartrockner | Breite: | 245 mm | Grundfarbe: | weiß | Höhe: | 245 mm | Spannung: | 230 - 240 V | Spannungsumschaltung: | manuell | Tiefe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: föhn, Compact-Haartrockner, Curler, Dampfglätter, Dampflockenbürste, Dampflockenstab, Frisiereisen, Frisierstab, Haarformer, Haarglätter, Haarstyler, Haartrockner/Haarstyler, Haartrockner-Set, Hair-Shaper, Hairstyler, Hand-Haartrockner, Heißplatte, Kabellose Lockenbürste, Kombistyler, Lockenbürste, Lockenstab, Ondulierstab, Professional-Haartrockner, Profi-Haartrockner, Profi-Lockenstab, Reisehaartrockner, Schwebehaube, Structure-Frisierstab, Styler, Stylinggerät, Trockenhaube, Volume-Haartrockner, Warmluftbürste, Warmluftlockenbürste |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 100,69* | € 122,64* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,46* | € 122,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,98* | € 127,63* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 106,33* | € 130,23* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,21* | € 137,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|