Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Haartrockner 3Stufen+ HFTW12R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Haartrockner 3Stufen+ HFTW12R
Hand-Haartrockner 3Stufen+ HFTW12R
Artikel-Nr.:
     3517K-38958103
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     012940
EAN/GTIN:
     4011240012940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner

Hand-Haartrockner 3Stufen+ HFTW12R

Hand-Haartrockner mit 1200 Watt und extrem hohem Qualitätsstandard für hochwertige Hotel-/ Gästebäder, Wellness-, Fitness-, Schwimmbad- und Saunaeinrichtungen weltweit. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff in weiß. Das Gerät wird mit passender Ondulierdüse geliefert. Der Sicherheits-Tastschalter "
Ein/Aus"
verhindert den Dauerlauf.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1200 W
Spannung:
230..240 V
Grundfarbe:
weiß
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Abkühlstufe:
ja
Spannungsumschaltung:
manuell
Mit Sensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,44*
€ 123,87*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,59*
€ 123,99*
Frei Haus
ab € 104,72*
€ 128,89*
€ 5,95*
ab € 106,07*
€ 131,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,08*
€ 139,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
012957
ab € 93,11*
Ähnlich
Electrostar
012933
ab € 69,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.