Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
LWL Patchpanel
>
Artikel
LWL-Patchpanel leer Hutschiene 15024A10-E
Menge:
Stück
Produktinformationen:
METZ CONNECT
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C577C34
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
15024A10-E
EAN/GTIN:
4250184130376
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
LWL-Patchpanel leer Hutschiene 15024A10-E
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
50 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Höhe:
131.7 mm mm
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
Hutschiene
RAL-Nummer:
7032
Tiefe:
129 mm mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Spleißkassette
,
btr patchpanel
,
lwl patchpanel
,
19 Zoll-Frontplatte
,
19 Zoll-Spleißbox
,
19 Zoll-Spleißschublade
,
19 Zoll-Verteilerrahmen
,
Fiber-Optic-Patchpanel
,
Fibre Optic-Patchpanel
,
FO-Patchpanel
,
Frontplatte
,
Frontplatte für Rangierverteiler
,
Gehäuse
,
Glasfaser Patchpanel
,
Glasfaserverteiler
,
Lichtwellenleiter-Verteiler
,
LWL-Frontplatte
,
LWL-Kleinverteiler
,
LWL-Kompakt-Spleißbox
,
LWL-Spleißbox
,
LWL-Spleißverteiler
,
LWL-Verteiler
,
LWL-Wandgehäuse
,
LWL-Wandspleißbox
,
LWL-Wandverteiler
,
Multimediagehäuse
,
Patchfeld
,
Patchpanel-Frontplatte
,
Rangierverteilerfrontplatte
,
Spleißboxgehäuse
,
Spleißgehäuse
,
Spleiß-Schublade
,
Verteilergehäuse
,
Verteilerkasten
,
Verteilerplatte
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,48*
€ 71,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,57*
€ 71,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,26*
€ 73,69*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,47*
€ 73,94*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,31*
€ 76,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keystone Modulträger 3HE, 7TE 6 Port Edelstahl unbestückt
Metz Connect
130B20E2E-E
ab € 24,31*
Zubehör
Modul Modulträger 3HE, 7 TE 6 Port Edelstahl unbestückt
Metz Connect
130B10E2E-E
ab € 19,49*
Zubehör
OpDAT REG Zugentlastung M20
Metz Connect
150240M20Z-E
ab € 5,99*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 12xE2000 APC OS2 (Keramik)
Metz Connect
15024A5912-E
ab € 121,24*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 12xE2000 SM (Keramik)
Metz Connect
15024A5812-E
ab € 136,42*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 12xST SM + MM (Keramik)
Metz Connect
15024A0112-E
ab € 33,23*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 3xLC-Q OM4 (Keramik, violett)
Metz Connect
15024A7903-E
ab € 33,74*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xE2000-D APC OS2 (Keramik)
Metz Connect
15024A5C06-E
ab € 133,40*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xE2000-D MM (Keramik)
Metz Connect
15024A5A06-E
ab € 133,13*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xSC-D MM (Keramik, metall)
Metz Connect
15024AC206-E
ab € 31,00*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xSC-D OS2 (Keramik, metall)
Metz Connect
15024AD206-E
ab € 31,91*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE für 12xE2000/12xSC-S, unbestückt
Metz Connect
15024A0200-E
ab € 9,82*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE für 12xST, unbestückt
Metz Connect
15024A0100-E
ab € 9,79*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE für 6xE2000-D snap-in, unbestückt
Metz Connect
15024A5A00-E
ab € 9,81*
Zubehör
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE für 6xSC-D/6xLC-Q unbestückt
Metz Connect
15024A5200-E
ab € 9,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen