Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 2f Kst lgr mt AP-Geh IP44 APG-IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-C588A51
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10010056
EAN/GTIN:
     4043921059326
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 2f Kst lgr mt AP-Geh IP44 APG-IG
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
quadratisch
Gerätebreite:
90 mm
Gerätehöhe:
93 mm
Gerätetiefe:
89 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Installationsrohreingang:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: DatenKommAbdeckung, Industriegehäuse, Datendose, Netzwerkdose, datenkommabdeckung rutenbeck, industriegehäuse, aufputz-gehäuse 2-fach, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,78*
€ 63,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,04*
€ 64,10*
€ 5,46*
ab € 49,75*
€ 64,60*
Frei Haus
ab € 51,26*
€ 66,60*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,44*
€ 67,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
136 104 070
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.