Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegehäuse ApG-I g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriegehäuse ApG-I g
Industriegehäuse ApG-I g
Artikel-Nr.:
     3517I-19033566
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10010056
EAN/GTIN:
     4043921059326
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Industriegehäuse ApG-I g

Aufputzgehäuse für Industrieeinsatz, IP 44, für Rutenbeck Datenanschlussdosen, lichtgrau (ähnlich RAL 7035) für alle Cat.-Doppel-Anschlussdosen (abgebrochener Tragring/Stegversion) Sicherheitsschloss, Schlüssel einzelschließend 2 Schlüssel im Lieferumfang für handelsübliche Patchkabel (RJ45-Stecker) IP 44 mit gestecktem Patchkabel ballwurfsicher gem.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Form:
quadratisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,78*
€ 63,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,04*
€ 64,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,75*
€ 64,60*
Frei Haus
ab € 51,26*
€ 66,60*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,44*
€ 67,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
136 104 070
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.