Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ge Rollenf Ø8,5-25,4mm Kst 60x40mm aufschieb WMS25,4(60X40)RYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C597B07
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800405
EAN/GTIN:
     4046356626729
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierung ge Rollenf Ø8,5-25,4mm Kst 60x40mm aufschieb WMS25,4(60X40)RYE
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
8.5 - 25.4 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Rollenform
Breite:
40 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
8.5 - 25.4 mm
Länge:
60 mm mm
Montageart:
aufschieben
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.031,50*
€ 1.140,33*
Frei Haus
ab € 1.050,54*
€ 1.162,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.052,20*
€ 1.166,29*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.097,27*
€ 1.213,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.175,36*
€ 1.294,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,29*
€ 1.387,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,74*
€ 1.362,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,12*
€ 1.294,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,25*
€ 1.272,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,20*
€ 1.252,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 159,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 109,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 146,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.