Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 25,4 (60X40)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50415041
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800405
EAN/GTIN:
     4046356626729
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Ausführung sonstige, Werkstoff sonstige, Aderdurchmesser 8,5 ... 25,4mm, Kabeldurchmesser 8,5 ... 25,4mm, Länge 60mm, Breite 40mm, Farbe gelb, Mit Textfeld, Aufdruck sonstige, Montageart sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, kabelbeschriftung, Aufsteckmarkierer, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabel-Etikettiersystem, Kabelbeschriftungsgerät, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungsplättchen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.021,72*
€ 1.145,36*
Frei Haus
ab € 1.039,11*
€ 1.149,41*
€ 5,95*
ab € 1.060,13*
€ 1.163,82*
Frei Haus
ab € 1.092,70*
€ 1.198,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.102,66*
€ 1.210,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,36*
€ 1.362,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,65*
€ 1.341,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.110,73*
€ 1.321,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,68*
€ 1.284,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,95*
€ 1.253,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,72*
€ 1.215,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 145,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 157,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 109,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.