Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 25,4 (60X40)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 25,4 (60X40)R YE
Schrumpfschlauch WMS 25,4 (60X40)R YE
Artikel-Nr.:
     3517B-80051545
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800405
EAN/GTIN:
     4046356626729
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 25,4 (60X40)R YE

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 8,5 ... 25,4 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 40 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
8,5..25,4 mm
Kabeldurchmesser:
8,5..25,4 mm
Länge:
60 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, kabelbeschriftung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.021,72*
€ 1.145,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.039,11*
€ 1.149,41*
€ 5,95*
ab € 1.060,13*
€ 1.163,82*
Frei Haus
ab € 1.092,70*
€ 1.198,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.102,66*
€ 1.210,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,41*
€ 1.367,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,08*
€ 1.356,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,32*
€ 1.308,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,27*
€ 1.276,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,11*
€ 1.236,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 145,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 157,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 109,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.