Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 7,5kW 2S 100-250VUC 2Ö AF16-22-00-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF16 AF Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 4 -polig , 690 V ac / 30 A 7,5 kW 2 Schließer + 2 Öffner
ABB AF16 AF Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 4 -polig , 690 V ac / 30 A 7,5 kW 2 Schließer + 2 Öffner
Artikel-Nr.:
     262-C597J82
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL177501R1300
EAN/GTIN:
     3471523116337
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz 7,5kW 2S 100-250VUC 2Ö AF16-22-00-13
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100 - 250 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 - 690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
86 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
77 mm
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütze abb, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,60*
€ 48,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,03*
€ 49,68*
€ 8,95*
ab € 38,25*
€ 49,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,98*
€ 53,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,17*
€ 54,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 33,91*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,31*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 28,90*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,18*
Zubehör
ABB
CA4-10-T
ab € 2,13*
Zubehör
ABB
CA4-13M
ab € 8,40*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 32,61*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1311
ab € 6,07*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,18*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
ab € 4,39*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,14*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1340 CA4-40U
ab € 8,40*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 6,27*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1010 CC4-10
ab € 5,67*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1004
ab € 8,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.