| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C616F99 Herst.-Nr.: 9620006687 EAN/GTIN: 5999024871398 |
| |
|
| | |
| Laborkühlschrank GW 22l ws B422mm H580mm HC302D Weitere Informationen: | | Art der Innenbeleuchtung: | LED-Beleuchtung | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Laborkühlschrank | Standgerät | Breite: | 422 mm mm | Dekorfähig: | nicht möglich | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Geräuschemission: | 45 dB(A) re 1 pW | Gewerbe: | ja | Grundfarbe der Tür: | weiß | Höhe: | 580 mm mm | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 22 l | Tiefe: | 450 mm mm | Türanschlag: | rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Kühlschrank, Medikamentenkühlschrank, dometic arzneimittelkühlschrank, labor kühlschrank, 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Flaschenkühlschrank, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank |
| | |
| |