Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws Kst VLTETRAGSCHIENENENDDECKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe ws Kst
Endkappe ws Kst
Artikel-Nr.:
     262-C621I94
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0205791
EAN/GTIN:
     4029299013849
Suchbegriffe:
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem
Endkappe ws Kst VLTETRAGSCHIENENENDDECKEL
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,75*
1
€ 5,00*
ab € 0,51*
€ 0,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,53*
€ 0,97*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,51*
1
€ 3,90*
ab € 0,85*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0205794
ab € 0,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
1205789
ab € 0,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207041
ab € 2,40*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205888
ab € 0,40*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205792
ab € 1,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207044
ab € 5,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207191
ab € 0,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
1207292
ab € 4,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
1500133
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.