Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUG & SHINE Bodeneinbauleuchte FLOOR ECO, IP65, 24V, 1.3W 3000K 50lm 90°, dimmbar, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLUG & SHINE Bodeneinbauleuchte FLOOR ECO, IP65, 24V, 1.3W 3000K 50lm 90°, dimmbar, Silber
PLUG & SHINE Bodeneinbauleuchte FLOOR ECO, IP65, 24V, 1.3W 3000K 50lm 90°, dimmbar, Silber
PLUG & SHINE Bodeneinbauleuchte FLOOR ECO, IP65, 24V, 1.3W 3000K 50lm 90°, dimmbar, Silber
PLUG & SHINE Bodeneinbauleuchte FLOOR ECO, IP65, 24V, 1.3W 3000K 50lm 90°, dimmbar, Silber
PLUG & SHINE Bodeneinbauleuchte FLOOR ECO, IP65, 24V, 1.3W 3000K 50lm 90°, dimmbar, Silber
PLUG & SHINE Bodeneinbauleuchte FLOOR ECO, IP65, 24V, 1.3W 3000K 50lm 90°, dimmbar, Silber
PLUG & SHINE Bodeneinbauleuchte FLOOR ECO, IP65, 24V, 1.3W 3000K 50lm 90°, dimmbar, Silber
PLUG & SHINE Bodeneinbauleuchte FLOOR ECO, IP65, 24V, 1.3W 3000K 50lm 90°, dimmbar, Silber
PLUG & SHINE Bodeneinbauleuchte FLOOR ECO, IP65, 24V, 1.3W 3000K 50lm 90°, dimmbar, Silber
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-93953
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93953
EAN/GTIN:
     4000870939536
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

PLUG & SHINE Bodeneinbauleuchte FLOOR ECO, IP65, 24V, 1.3W 3000K 50lm 90°, dimmbar, Silber

  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Artikelnummer: PAUL-93953
  • Zubehör: Controller excl
  • Schutzklasse: 3
  • Rostfrei
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: silber
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 3 cm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Paulmann
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Edelstahl
  • Lichtstrom: 50 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x 1,3W
  • Leistungsaufnahme: 1,3 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,3 cm
  • Einbautiefe: 3,5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 939.53
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 10 W
  • Gewichtbelastbarkeit: 100 kg
  • Gewicht: 0,137 kg
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Kabel excl
  • mit Steckverbinder
  • Montageart: Systemgebunden
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Transformator excl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,35*
€ 16,35*
€ 5,95*
ab € 12,74*
€ 18,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,86*
€ 18,28*
€ 4,00*
ab € 12,88*
€ 18,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,69*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.