Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 18W 2700K 2600lm D ws 330° mattiert AC Ø76x183mm 220-240V TFORCECORELEDHPL18WE27827FR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-C676A91
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26779400
EAN/GTIN:
     8720169267794
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe E27 18W 2700K 2600lm D ws 330° mattiert AC Ø76x183mm 220-240V TFORCECORELEDHPL18WE27827FR
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
76 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Klirrfaktor (THD):
1.5
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
18 - 18 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
2600 - 2600 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
183 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
129 - 129 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 18,65*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 14,42*
€ 19,06*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 13,91*
€ 19,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,73*
€ 20,34*
6
€ 5,00*
ab € 16,09834*
€ 20,87834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
29929000
ab € 22,59*
Ähnlich
Philips
29933700
ab € 22,73*
Ähnlich
Philips
29927600
ab € 23,21*
Ähnlich
Philips
29931300
ab € 22,83*
Ähnlich
Philips
75027500
ab € 10,09*
Ähnlich
Philips
75031200
ab € 12,64*
Ähnlich
Philips
75035000
ab € 18,16*
Ähnlich
Philips
75025100
ab € 11,06*
Ähnlich
Philips
75029900
ab € 12,54*
Ähnlich
Philips
75033600
ab € 18,13*
Ähnlich
Philips
26777000
ab € 11,16*
Ähnlich
Philips
26781700
ab € 19,53*
Ähnlich
Philips
26783100
ab € 24,27*
Ähnlich
Philips
26785500
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.